3110000195 Kombi-Wkb1500xT700xH840mmRAL70357016BMP:40mm2Schlad,1Tür

Werkzeug / Messtechnik Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:4014641193362
Rubix:2896825
Hersteller:4014641193362
3110000195 Kombi-Wkb1500xT700xH840mmRAL70357016BMP:40mm2Schlad,1Tür

Produktdetails : 3110000195 Kombi-Wkb1500xT700xH840mmRAL70357016BMP:40mm2Schlad,1Tür


Kombi-Werkbank, Belastung 800 kg, 2 Schubladen und 1 Tür • Kombiwerkbank mit 2 Schubladen (Fachhöhe 85mm) und 1 Tür (Fachhöhe 340mm) • Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unteschrank aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech • Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm • Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 800kg • Rollengeführte Schubladen mit 90 % Auszug und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet

Technische Informationen


Attribute
845,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.006,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage