3110000085 Ka-WkbB2000xT700xH840mmRAL70357016BMP:40mm2Schlad,2Tü.

Werkzeug / Messtechnik Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:4014641193324
Rubix:2896752
Hersteller:4014641193324
3110000085 Ka-WkbB2000xT700xH840mmRAL70357016BMP:40mm2Schlad,2Tü.

Produktdetails : 3110000085 Ka-WkbB2000xT700xH840mmRAL70357016BMP:40mm2Schlad,2Tü.


Kastenwerkbank, 2 Schubladen und 2 Türen • Kastenwerkbank mit 2 Schubladen (Fachhöhe 170mm) und 2 Türen (Fachhöhe 340mm) • Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unteschrank aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech • Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm • Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 1200kg • Rollengeführte Schubladen mit 90 % Auszug und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet Hinweis: Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
1.015,93 exkl. MwSt.
/ Stück
1.208,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage