3110000080 Ka-WkbB2000xT700xH840mmRAL70355012BMP:40mm2Schlad,2Tü.

3110000080 Ka-WkbB2000xT700xH840mmRAL70355012BMP:40mm2Schlad,2Tü.

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:3110000080, 30944187
Rubix:2896748
3110000080 Ka-WkbB2000xT700xH840mmRAL70355012BMP:40mm2Schlad,2Tü.

Produktdetails : 3110000080 Ka-WkbB2000xT700xH840mmRAL70355012BMP:40mm2Schlad,2Tü.


Werkbank, Breite 2000 mm, 2 Schubladen, 2 Türen• Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech Unterschrank: B 1780xT 640xH 600 mm. Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm. • Arbeitsplatte aus Buche massiv Stärke: 40 mm. Belastung: 1200 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast. • Rollengeführte Schubladen, mit hochwertiger Alu-Griffleiste 90 % ausziehbar, Tragkraft: 70 kg. Schubladen-Innenmaß: B 500xT 540 mm. Zentralschließung: mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln. Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich. • 2-farbig pulverbeschichtet• Unterbau: 2x Schubladen FH 170 mm. 2x Türen H 340 mm. Mitte zurückgesetzter Boden für sitzende Arbeitsweise.
Kastenwerkbank, 2 Schubladen und 2 Türen • Kastenwerkbank mit 2 Schubladen (Fachhöhe 170mm) und 2 Türen (Fachhöhe 340mm) • Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unteschrank aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech • Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm • Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 1200kg • Rollengeführte Schubladen mit 90 % Auszug und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet Hinweis: Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.015,93 exkl. MwSt.
/ Stück
1.208,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage