Knarre Gedore 31 K 30, Länge: 760 mm
31 K 12 Freilaufknarre ohne Ring 12 Zoll, 305 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:31 K 30
Rubix:1028974
Hersteller:6243730
EAN:4010886624371

Produktdetails : 31 K 30 Freilaufknarre ohne Ring 30 Zoll, 760mm
Friktionsschlüssel für Einsatzringe No. 31 R und No. 31 VR, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Friktionsschlüssel für Einsatzringe No. 31 R und No. 31 VR, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2435 g |
|---|---|
| Länge | 760 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Gewicht | 2435 g |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen