350.725-T3 Messingkugelhahn, pneumat. Stellantrieb, T-Bohrung, Rp 1 1/4
3-Wege-Messingkugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:350.725-T3
Rubix:344458
Hersteller:103561
EAN:4047322077231



Dokumente
Produktdetails : 350.725-T3 Messingkugelhahn, pneumat. Stellantrieb, T-Bohrung, Rp 1 1/4
3-Wege-Messingkugelhahn, pneumat. Stellantrieb, T-Bohrung, MS vern., Betriebstemp. -20 °C bis 70 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 40 bar3-Wege-Hahn, L-Bohrung oder T-Bohrung, voller Durchgang.Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4817 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1 1/4 '' |
| Betriebsdruck | 40 bar |
| Profil | t-anschluss (t3) |
| Werkstoff | messing (cw 617 n / uni en 12165) |
| Verbindung | internal thread (rp) according to uni en 10226 / din iso 7-1 |
| Gewindegröße | rp 1 1/4 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
485,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
577,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
