1084 DL 3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Standardausführ. MS vern. Rp3/4
3-Wege-Kugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:1084 DL
Rubix:798036
Hersteller:103370
EAN:4047322275835



Dokumente
Produktdetails : 1084 DL 3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Standardausführ. MS vern. Rp3/4
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Standardausführung, MS vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15°C bis 100°C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 barAllseitig abdichtende Ausführung mit T-Bohrung.Dieses Modell hat keine 360°-Hebeldrehung, sondern lediglich 90°. Somit sind anstelle von 4 lediglich 2 Schaltstellungen möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1083 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Betriebsdruck | 40 bar |
| Profil | 3-wege-kugelhahn, t-bohrung, standard |
| Werkstoff | messing vernickelt (ms vernickelt) |
| Verbindung | rp 3/4 |
| Gewindegröße | rp 3/4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
