350.635-L1 ES-Kuha, pneumat. Stellantrieb einfachw., L-Bohrung, Rp11/4
3-Wege Edelstahlkugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:350.635-L1
Rubix:344441
Hersteller:103623
EAN:4047322076999



Dokumente
Produktdetails : 350.635-L1 ES-Kuha, pneumat. Stellantrieb einfachw., L-Bohrung, Rp11/4
3-Wege-ES-Kugelhahn, pneumat. Stellantrieb L=133mm, L-Bohrung, Betriebstemp. -20 °C bis 70 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 63 bar3-Wege-Hahn, reduzierter Durchgang.Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger.Genormte Schnittstellen:Verbindungsstelle Antrieb/Armatur: Vier bzw. acht Innengewinde im Antriebsgehäuse nach EN ISO 5211.Verbindungsstelle Antrieb/Steuerventil: Nach NAMUR bzw. VDI/VDE 3845.Verbindungsstelle Antrieb/Signalgerät: Nach VDI/VDE 3845 (NAMUR).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4985 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1 1/4 '' |
| Betriebsdruck | 63 bar |
| Profil | 3-wege-edelstahl-kugelhahn mit pneumatischem antrieb, l-bohrung, einfachwirkend (federrückstellung); integrierte stellungsanzeige; l-bohrung (l1) grundstellung l2 |
| Werkstoff | edelstahl 1.4401 (aisi 316) |
| Verbindung | rp 1 1/4 |
| Gewindegröße | 1 1/4 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
784,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
933,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
