Schraubendreher Gedore 2163 TXB T9, Abdruck: Torx-Profil | Länge: 145 mm | Klingenlänge: 60 mm
3-C-Schraubendreher TORX 2163 TXB
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:2163 TXB T9
Rubix:1028347
Hersteller:6677730
EAN:4010886806869

Produktdetails : 2163 TXB T9 3K-Schraubendreher Innen-Torx mit Stift T9
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Stärken
• Effiziente Kraftübertragung durch Power-Grip³-Griff und passgenaue Verbindung von Griff und Klinge
• Sicherer Halt durch ergonomisches 3-Komponenten-Design
• Schnelle Identifizierung des Innen-TORX mit Sicherungsstift dank Kennzeichnung am Griffende
• Platzsparende Aufbewahrung durch integrierte Aufhängebohrung
• Erhöhte Standfestigkeit im Ruhezustand durch integrierten Abrollschutz
• Sicherer Halt durch ergonomisches 3-Komponenten-Design
• Schnelle Identifizierung des Innen-TORX mit Sicherungsstift dank Kennzeichnung am Griffende
• Platzsparende Aufbewahrung durch integrierte Aufhängebohrung
• Erhöhte Standfestigkeit im Ruhezustand durch integrierten Abrollschutz
Anwendungen
Diese TORX-Schraubendreher mit Sicherungsstift werden zum Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen mit TXB-Antrieb eingesetzt. Sie eignen sich für Wartungswerkstätten, Produktionsumgebungen und Montagearbeitsplätze mit wiederkehrenden Arbeiten und hohen Anforderungen an Kontrolle und Präzision, insbesondere an gängigen Maschinen und mechanischen Baugruppen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t9 |
| Klingenlänge | 60 mm |
| Länge | 145 mm |
| Endbearbeitung | vergütet |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
