• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Pneumatik(101.517)
    • Hydraulik(10.725)
    • Mess- und Regeltechnik(2.421)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.569)
    • Filtration und Pflege(428)
    Siehe Fluidtechnik
    • Druckluftaufbereitung(6.253)
    • Pneumatikkomponenten(72.432)
    • Pneumatikzubehör(18.318)
    • Kompressoren und Druckluftsysteme(835)
    Siehe Pneumatik
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Fluidtechnik
    Pneumatik
    Pneumatikkomponenten
    Ventile
    Pneumatisches Wegeventil
    03042832 3/2-Wegeventil

    03042832 3/2-Wegeventil

    3/2-Wegeventil

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Norgren:03042832
    Rubix:1364004
    Hersteller:03042832
    brand logo

    Produktdetails : 03042832 3/2-Wegeventil


    3/2-Wegeventil
    3/2-Wegeventil

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    165,06 € exkl. MwSt.
    / Stück
    196,42 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    2555605020122000 5/2-Wegeventil, Mono, G1/4, 220VDCVS18G511DF313A 5/2-Wegeventil, Bist, Mini ISO, 24VDC8241400.9101.02400 2/2-Wegeventil-NC Npt1 24VDC2636449000000000 5/3-Wegeventil, Apb, G1/4, ohne MagnetVS18S511DF218A 5/2-Wegeventil-Bist Mini ISOP72F-2GC-NNN 3/3-Wege-Anfahrventil, ohne E-Teil, G1/4SY5140-4DZ-Q Ventil, elektrisch betätigtV04X386L-B623A 3/2-Wegeventil, No, Flansch, 24VDC, 4.5WMK 10 NC-G1/2-24VDC 2/2-Wegeventil, direktgesteuert9500202000000000 2/2-Wegeventil, Nc, G1/4, ohne MagnetP64F-4GC-PAN 3/3-Wege-Anfahrventil 110VAC G1/2CPE18-M3H-3OLS-QS-8 Magnetventil8022765321502400 3/2-Wege-Ventil G1/4 NOPneumatisches Wegeventil Festo MVH-5/3E-1/4-S-BVUVS-L25-M32U-AZD-G14-F8-1B2 Magnetventil
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap