231.014-8 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/4 außen Ø8mm
3/2 Wegeventil Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:231.014-8
Rubix:1423136
Hersteller:110111
EAN:4047322391191

Dokumente
Produktdetails : 231.014-8 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/4 außen Ø8mm
3/2-Wegeventil Blaue Serie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Typ | blaue serie |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
