SY113A-5LOU-PM3-Q Ventil, elektrisch betätigt
3/2-Wege-Ventil Serie SY100
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:SY113A-5LOU-PM3-Q
Rubix:2182617
Hersteller:00282120

Dokumente
Produktdetails : SY113A-5LOU-PM3-Q Ventil, elektrisch betätigt
Die Serie SY bietet größere Fortschritte bei der Leistung des Ventils, um eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen zu bieten. Die Serie bietet einen hohen Durchfluss und einen geringen Stromverbrauch in einem kompakten Design. Die SY-Serie ist mit Inline- oder Grundplattenmontage erhältlich und die Magnetventile können einzeln oder auf einer Leiste verwendet werden.
SY100, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, direkt betätigt, weichdichtender Schieber
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 11,78 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage