K0430.146030 Gewindestopfen für quadratische Rohre, Kunststoff
27835 Gewindestopfen für quadratische Rohre_2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0430.146030
Rubix:336278
EAN:4059245188130



Dokumente
Produktdetails : K0430.146030 Gewindestopfen für quadratische Rohre, Kunststoff
Werkstoff: Stopfen Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindeeinsatz Messing. Ausführung: Stopfen schwarz. Gewindeeinsatz vernickelt. Bestellbeispiel: 27835-103015 Hinweis: Gewindestopfen werden zum einfachen Befestigen von Stell- und Gelenkfüßen an Vierkantrohren verwendet.
Gewindestopfen für quadratische Rohre
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 122 g |
|---|---|
| Typ | gewindestopfen |
| Werkstoff | thermoplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage