K0430.164025 Gewindestopfen für quadratische Rohre, Kunststoff
27835 Gewindestopfen für quadratische Rohre_1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0430.164025
Rubix:336283
EAN:4059245188192



Dokumente
Produktdetails : K0430.164025 Gewindestopfen für quadratische Rohre, Kunststoff
Werkstoff: Stopfen Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindeeinsatz Messing. Ausführung: Stopfen schwarz. Gewindeeinsatz vernickelt. Bestellbeispiel: 27835-103015 Hinweis: Gewindestopfen werden zum einfachen Befestigen von Stell- und Gelenkfüßen an Vierkantrohren verwendet.
Gewindestopfen für quadratische Rohre
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 60 g |
|---|---|
| Typ | gewindestopfen |
| Werkstoff | thermoplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage