K0422.062 Kugelkopf, Edelstahl
27811 Kugelkopf mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0422.062
Rubix:336138
EAN:4059245185795



Dokumente
Produktdetails : K0422.062 Kugelkopf, Edelstahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: 27811-061 27811-061 und 27800-1030 montiert Bestellhinweis: Soll der Kugelkopf und der Gelenkfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Kugelkopfes und desTellers mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. 27811-061 und 27800-1030 montiert.) Hinweis: Zur direkten Befestigung von Gelenkfüßen mittels Standardschrauben. Gelenkfüße werden aus einem Kugelkopf und einem Teller zusammengestellt. Jeder Kugelkopf kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Höhe des Sechskants + 22,5 mm. (Gesamthöhe Gelenkfuß = L1 + 22,5 mm)
Kugelköpfe mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 20 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage