Spannschlüssel Gedore 25 PK 15, Typ: Rohrzange | Öffnung: 15 | Länge: 170 mm
25 PK 10 Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 10 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:25 PK 15
Rubix:1243028
Hersteller:1616366
EAN:4010886825860

Produktdetails : 25 PK 15 Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 15 mm
GEDORE Nr. 25 PK
Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen, Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen, Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen), Verchromt, Verchromt, Spitzen brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 239 g |
|---|---|
| Öffnung | 15 |
| Länge | 170 mm |
| Typ | rohrzange |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
