25 27 Steckschlüssel extra tief 6-kant 27 mm
25 13 Steckschlüssel extra tief 6- kant 13 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:25 27
Rubix:1243075
Hersteller:6189340
EAN:4010886618936

Produktdetails : 25 27 Steckschlüssel extra tief 6-kant 27 mm
Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen, 6-kant, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Mit Dom für extra spitze Schraubköpfe
Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen, 6-kant, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Mit Dom für extra spitze Schraubköpfe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1179 g |
|---|---|
| Öffnung | 27 |
| Länge | 380 mm |
| Typ | rohrzange |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
286,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
341,23 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
