Referenzen
Facom:249.G3
Rubix:1568580
EAN:3148511594513





Produktdetails : 249.G3 Splinttreiber mit Handgriff 2,95 mm
Die für den intensiven Einsatz in Werkstatt und auf der Baustelle entwickelte Facom-Serie 249G der ummantelten Splinttreiber überzeugt durch eine ausgewogene Kombination aus Robustheit, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Die hochwertige Verarbeitung und der ergonomische Zwei-Komponenten-Handgriff sorgen für eine sichere, komfortable Handhabung, auch bei wiederholten Schlägen.
Eigenschaften:
Die ummantelten Facom 249G Splinttreiber sind für das Lösen, Positionieren und Austreiben von Zylinderstiften, Achsen oder Nieten ausgelegt. Jedes Werkzeug verfügt über einen gehärteten Schaft und einen zusätzlich vergüteten Schlagkopf, was eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber wiederholten Schlagbelastungen gewährleistet.
Die Zwei-Komponenten-Ummantelung absorbiert Vibrationen und reduziert das Verletzungsrisiko bei einem möglichen Abrutschen des Hammers. Der untere Bereich der Ummantelung besteht aus komfortablem Schaumstoff zur verbesserten Dämpfung, während der obere Teil aus festem Polymer die Finger zuverlässig schützt. Die Abmessungen sind gut sichtbar am oberen Ende des Griffs eingraviert und ermöglichen eine schnelle Identifikation.
Spezifikationen:
• Spitzendurchmesser: von 1,95 mm bis 15,70 mm
• Rockwell-Härte des Kopfes: 43 HRC
• Rockwell-Härte des Schafts: 58 HRC
• Gesamtlänge: je nach Modell von 140 mm bis 310 mm
• Grifflänge: 105 mm
• Nutzlänge: proportional zum Durchmesser (von 35 bis 160 mm)
• Kennzeichnung: Maßangabe am oberen Griffende eingraviert
• Zwei-Komponenten-Ummantelung
• Garantie: lebenslang (Austausch)
Normen:
• ASME B107.410: Erfüllung der Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Handwerkzeuge
• DIN 6450: Deutscher Standard für Konstruktion und Festigkeit von Splinttreibern
• NF E 71-211: Französische Norm zur Sicherstellung der Fertigungsqualität und Maßhaltigkeit
Eigenschaften:
Die ummantelten Facom 249G Splinttreiber sind für das Lösen, Positionieren und Austreiben von Zylinderstiften, Achsen oder Nieten ausgelegt. Jedes Werkzeug verfügt über einen gehärteten Schaft und einen zusätzlich vergüteten Schlagkopf, was eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber wiederholten Schlagbelastungen gewährleistet.
Die Zwei-Komponenten-Ummantelung absorbiert Vibrationen und reduziert das Verletzungsrisiko bei einem möglichen Abrutschen des Hammers. Der untere Bereich der Ummantelung besteht aus komfortablem Schaumstoff zur verbesserten Dämpfung, während der obere Teil aus festem Polymer die Finger zuverlässig schützt. Die Abmessungen sind gut sichtbar am oberen Ende des Griffs eingraviert und ermöglichen eine schnelle Identifikation.
Spezifikationen:
• Spitzendurchmesser: von 1,95 mm bis 15,70 mm
• Rockwell-Härte des Kopfes: 43 HRC
• Rockwell-Härte des Schafts: 58 HRC
• Gesamtlänge: je nach Modell von 140 mm bis 310 mm
• Grifflänge: 105 mm
• Nutzlänge: proportional zum Durchmesser (von 35 bis 160 mm)
• Kennzeichnung: Maßangabe am oberen Griffende eingraviert
• Zwei-Komponenten-Ummantelung
• Garantie: lebenslang (Austausch)
Normen:
• ASME B107.410: Erfüllung der Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Handwerkzeuge
• DIN 6450: Deutscher Standard für Konstruktion und Festigkeit von Splinttreibern
• NF E 71-211: Französische Norm zur Sicherstellung der Fertigungsqualität und Maßhaltigkeit
Stärken
• Deutliche Vibrationsreduzierung durch Zwei-Komponenten-Ummantelung
• Erhöhte Sicherheit bei Abrutschen des Hammers
• Lange Lebensdauer durch differenzielle Härtung von Kopf und Schaft
• Schnelle Identifikation dank eingravierter Maßkennzeichnung
• Lebenslange Garantie als Zeichen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
• Erhöhte Sicherheit bei Abrutschen des Hammers
• Lange Lebensdauer durch differenzielle Härtung von Kopf und Schaft
• Schnelle Identifikation dank eingravierter Maßkennzeichnung
• Lebenslange Garantie als Zeichen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
Anwendungen
Die ummantelten Facom 249G Splinttreiber kommen in zahlreichen professionellen Einsatzbereichen zum Einsatz, in denen Präzision und Sicherheit bei mechanischen Arbeiten gefragt sind. Sie eignen sich besonders für Wartungswerkstätten, Montagelinien sowie industrielle Produktionsumgebungen. Ob in der Mechanik, Metallverarbeitung, Kfz-Instandhaltung oder beim Anlagen- und Maschinenbau – sie erleichtern Demontage-, Austreib- und Ausrichtarbeiten zuverlässig. Dank ihres ergonomischen Designs ermöglichen sie auch bei längeren Einsätzen ein ermüdungsarmes Arbeiten, sowohl am Werktisch als auch vor Ort unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 160x20x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 48 g |
| Durchmesser | 2,95 mm |
| Länge | 150 mm |
| Griff | mit |
| Gewicht | 90 g |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
