245 18.8 HSS SPIRALBOHRER 18,800 DIN 345RN MK

245 4 HSS SPIRALBOHRER 4,000 DIN 345RN MK

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gühring:245 18.800
Rubix:1191318
Hersteller:9002450188000
EAN:4031093075336
245 18.8 HSS SPIRALBOHRER 18,800 DIN 345RN MK
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung18,8 mm
Gesamtlänge233 mm
Schnittlänge135 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 245 18.8 HSS SPIRALBOHRER 18,800 DIN 345RN MK


Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, HSS, DIN 345, Typ N, profilgeschliffen, Oberfläche dampfangelassen, Gühring

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.

Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
HSS SPIRALBOHRER 18,800 DIN 345RN MK

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung18,8 mm
Gesamtlänge233 mm
Schnittlänge135 mm
Schafttypzulaufend
Innenkühlungnein
Material des Körpershss
Spitzenwinkel118 °
Zolltarifcode82075060
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,29 exkl. MwSt.
/ Stück
149,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage