20X38X12 H OF NBR 88 101 Hutmannschette ohne Feder 20 - 8
Stangendichtung Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421031
Rubix:706183
Hersteller:40421031

Produktdetails : 20X38X12 H OF NBR 88 101 Hutmannschette ohne Feder 20 - 8
Hutmanschette ohne Feder 20x38x12 88 NBR 101
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
| Ausführung | h of |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,16 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
96,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
