Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67134769
Rubix:3207800
Hersteller:67134769


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 250X290X16 WA NIF FKM 80 Wellendichtring
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 467 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 250 mm |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,72 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar