K0725.1080X10 2-Speichenhandrad ohne Griff, Passbohrung mit Nut, Polyamid

2-Speichenhandrad aus Kunststoff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0725.1080X10
Rubix:929414
EAN:4059245060924
K0725.1080X10 Speichenhandrad Kunststoff - o. Gr. mit Nut, D1=80, D2=10

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPolyamid
Durchmesser80 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0725.1080X10 2-Speichenhandrad ohne Griff, Passbohrung mit Nut, Polyamid


Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl.Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035 cod. 13). Durchgangsbuchse brüniert.Bestellbeispiel: K0725.0080X08Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Speichenhandrad Kunststoff - o. Gr. mit Nut, D1=80, D2=10

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung93 g
Material/VerarbeitungPolyamid
Durchmesser80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
8,15 exkl. MwSt.
/ Stück
9,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser