• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Pneumatik(101.517)
    • Hydraulik(10.725)
    • Mess- und Regeltechnik(2.421)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.569)
    • Filtration und Pflege(428)
    Siehe Fluidtechnik
    • Druckluftaufbereitung(6.253)
    • Pneumatikkomponenten(72.432)
    • Pneumatikzubehör(18.318)
    • Kompressoren und Druckluftsysteme(835)
    Siehe Pneumatik
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Fluidtechnik
    Pneumatik
    Pneumatikkomponenten
    Ventile
    Pneumatisches Wegeventil
    8450254.0000.00000 2/2 Wege-Ventil G1/2

    8450254.0000.00000 2/2 Wege-Ventil G1/2

    2/2 Wege-Ventil

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Norgren:8450254.0000.00000
    Rubix:1368172
    brand logo

    Produktdetails : 8450254.0000.00000 2/2 Wege-Ventil G1/2


    2/2 Wege-Ventil G1/2
    2/2 Wege-Ventil G1/2

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    240,12 € exkl. MwSt.
    / Stück
    285,74 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    2402552133702400 3/2-Wegeventil, Nc, G1/2, 24VDCM/1774/6123/MA13J 5/3-Wegeventil, COE, G1/2, 24VDCVFA5220-02 Pneumatisch Betaetigtes Ventil9713555205100000 3/2-Wegeventil, Nc, G1/2, Eigensicher8251020.9151.02400 2/2-Wegeventil, Nc, G1/4, 24VDC0820030051 5/2-Wegeventil, Vvst-5/2-Nc-024DC G1/88253229.8004.23049 2/2-Wege Magnetventil8010777306323050 3/2-Wegeventil, Nc, G1/4, 230VACSXE0574-A50-01-13J 5/2-Wegeventil, Bist, ISO2, 24VDC, 2WVSVA-B-P53U-H-A2-1C1 MagnetventilVQC2B01N-5B1 Ventil, elektrisch betätigtVT307K-4DO1-02F-Q Ventil, elektrisch betätigtV61B811A-A313J 5/3-Wegeventil, COP, G1/4, 24VDCV61B811A-A319J 5/3-Wegeventil, COP, G1/4, 240VACEVS1-01-FG-D-3ZM0-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 15407-1
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap