3614.014-10 2/2-Wege-Kipphebelventil, G1/4AG - 10mm
2/2 Wege-Kipphebelventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3614.014-10
Rubix:344611
Hersteller:107022
EAN:4047322181358



Dokumente
Produktdetails : 3614.014-10 2/2-Wege-Kipphebelventil, G1/4AG - 10mm
2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Steckverbindung Schlauch 10, G 1/4, PN max. 8 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, Messing vern.Handbetätigtes Kipphebelventil in 2/2-Wege-Ausführung.Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau.Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.
Anwendungen
Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Typ | anschluss steckverbindung |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
