15X21X4 WA NIF NBR 70 Wellendichtring WA

18873

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:67016823
Rubix:500227
Hersteller:67016823
15X21X4 WA NIF NBR 70 Wellendichtring WA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 15X21X4 WA NIF NBR 70 Wellendichtring WA


Dichtring mit Radialeffekt nach DIN 3760 mit einem Elastomergehäuse, einem Metallkäfig und einer Dichtlippe, die mit einer Feder ausgestattet ist. Druck (MPa / bar): ≤ 0.05/0.5. Temperaturen: von -40 bis + 100° C. Material: NBR.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Anwendungen

Verschließen von rotierenden Teilen von Maschinen, z. Schafte, Naben und Achsen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite4 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,79 exkl. MwSt.
/ Stück
0,94 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
0,79 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,55 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,44 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,37 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,35 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,33 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,26 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,25 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,24 exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar