1830.4 Nylonbuerste

1830 - Pinsel und Farbpinsel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:1830.4
Rubix:3669603
EAN:3148512277538
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge230 mm
Werkstoffnylon
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1830.4 Nylonbuerste


Die Facom-Serie 1830 mit Bürsten und Pinseln umfasst drei Werkzeuge für die Reinigung und das Entstauben in der Werkstatt. Jedes Modell ist für einen spezifischen Einsatz konzipiert, vom extraweichen Pinsel bis zur Entgratbürste mit einer Kombination aus Nylon- und Metalldrähten. Diese Vielfalt ermöglicht es, das passende Werkzeug je nach Oberfläche und Art der Rückstände auszuwählen.

Eigenschaften:
Die Serie 1830 umfasst drei Werkzeuge zum Reinigen und Entstauben von Bauteilen, Komponenten oder Arbeitsplätzen. Die Holzgriffe sorgen für eine einfache und sichere Handhabung bei manuellen Arbeiten in der Werkstatt. Alle Modelle sind nicht antimagnetisch. Das Modell 1830.1 ist ein extraweicher Seidenpinsel, der dafür entwickelt wurde, Staub und feine Partikel zu entfernen, ohne empfindliche Oberflächen zu beschädigen. Die Referenz 1830.3 kombiniert einen äußeren Nylonkranz mit zentralen Metalldrähten, um fest anhaftende Ablagerungen effizient zu entfernen. Das Modell 1830.4 ist eine Reinigungsbürste aus weichem Nylon, geeignet für regelmäßige Reinigungsarbeiten auf Oberflächen, die keine stark abrasive Bearbeitung erfordern.

Spezifikationen:
• Griffart: Holz
• Antimagnetisch: nein

• 1830.1:
- Länge: 190 mm
- Nettogewicht: 0,017 kg

• 1830.3:
- Höhe: 50 mm
- Länge: 190 mm
- Nettogewicht: 0,035 kg

• 1830.4:
- Höhe: 100 mm
- Länge: 230 mm
- Nettogewicht: 0,03 kg

Stärken

• Deckt mehrere Reinigungsstufen ab, vom feinen Entstauben bis zum gezielten Entfernen von Rückständen
• Ermöglicht die Anpassung des Werkzeugs an unterschiedliche Oberflächen dank verschiedener Faserzusammensetzungen
• Erleichtert manuelle Arbeiten in der Werkstatt durch einfache und robuste Holzgriffe
• Reduziert das Risiko von Kratzern auf empfindlichen Oberflächen durch den extraweichen Seidenpinsel

Anwendungen

Die Serie eignet sich für den Einsatz in Wartungswerkstätten der Industrie, in Methodenabteilungen oder in Montagebereichen. Die Werkzeuge werden für die Reinigung mechanischer Teile, das Entfernen von Staub auf Komponenten oder das gezielte Entfernen von Rückständen verwendet. Je nach gewählter Referenz eignet sich der Einsatz sowohl für Oberflächenvorbereitungen als auch für die regelmäßige Wartung von Geräten und Werkzeugen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht51 g
Verpackungsmaße (L x B x H)230x35x25 mm
Gewicht der Verpackung51 g
Länge230 mm
Werkstoffnylon
14,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

Werkstoff