Rohrzange Facom 133A.14, Länge: 350 mm | Öffnung: 60 mm
133A - Rohrzange, amerikanisches Modell - Leichtmetall
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:133A.14
Rubix:2047086
EAN:3148516741448

Produktdetails : 133A.14 Rohrzange, amerik. Mod. max. 60mm
Kraftvoll und zuverlässig wurde die Rohrzange Facom 133A entwickelt, um jede Art von Rohr mühelos zu greifen sowie fest- oder loszudrehen. Ihre Aluminiumlegierung vereint eine hohe Robustheit mit geringem Gewicht und macht sie zum idealen Werkzeug für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in Werkstätten.
Eigenschaften:
Trotz ihres geringeren Gewichts liefert die Rohrzange Facom 133A die gleiche Spannkraft wie ein Modell aus Gusseisen und das bei deutlich reduziertem Eigengewicht. Die Aluminiumkonstruktion minimiert Ermüdungserscheinungen und erleichtert Arbeiten in unbequemen oder überkopf liegenden Positionen. Die gezahnten Greifbacken beißen sich zuverlässig fest und gewährleisten, selbst auf öligen oder feuchten Oberflächen, einen sicheren Halt. Dank der Stellschraube lässt sich die Zange schnell und präzise einstellen. Für zusätzlichen Komfort sorgt der ergonomisch gestaltete Griff, welcher eine angenehme Handhabung und optimale Kontrolle ermöglicht. Darüber hinaus wird dieses Werkzeug mit lebenslanger Garantie geliefert – ein klares Zeichen für die Qualität und Langlebigkeit von Facom.
Spezifikationen:
• Modell: Facom 133A
• Typ: Stilson-Rohrzange
• Material: Aluminiumlegierung
• Spannbereich: 0 bis 140 mm (0 bis 5")
• Gewicht: ca. 40 % leichter als das Modell aus Gusseisen
• Backen: hochfester, gehärteter Stahl
• Einstellung: gerändelte Stellschraube
• Lebensdauer: Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung
• Garantie: lebenslang (Austausch bei Bruch oder Materialfehler)
Eigenschaften:
Trotz ihres geringeren Gewichts liefert die Rohrzange Facom 133A die gleiche Spannkraft wie ein Modell aus Gusseisen und das bei deutlich reduziertem Eigengewicht. Die Aluminiumkonstruktion minimiert Ermüdungserscheinungen und erleichtert Arbeiten in unbequemen oder überkopf liegenden Positionen. Die gezahnten Greifbacken beißen sich zuverlässig fest und gewährleisten, selbst auf öligen oder feuchten Oberflächen, einen sicheren Halt. Dank der Stellschraube lässt sich die Zange schnell und präzise einstellen. Für zusätzlichen Komfort sorgt der ergonomisch gestaltete Griff, welcher eine angenehme Handhabung und optimale Kontrolle ermöglicht. Darüber hinaus wird dieses Werkzeug mit lebenslanger Garantie geliefert – ein klares Zeichen für die Qualität und Langlebigkeit von Facom.
Spezifikationen:
• Modell: Facom 133A
• Typ: Stilson-Rohrzange
• Material: Aluminiumlegierung
• Spannbereich: 0 bis 140 mm (0 bis 5")
• Gewicht: ca. 40 % leichter als das Modell aus Gusseisen
• Backen: hochfester, gehärteter Stahl
• Einstellung: gerändelte Stellschraube
• Lebensdauer: Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung
• Garantie: lebenslang (Austausch bei Bruch oder Materialfehler)
Stärken
• Geringes Gewicht: Aluminiumkonstruktion, deutlich leichter als das klassische Gusseisenmodell. Erleichtert den Transport und reduziert das Gewicht der Werkzeugkiste
• Hohe Effizienz: Garantierte Spannkraft, identisch mit der des Modells 134A aus Gusseisen
• Zuverlässigkeit: Lebenslang garantiertes Werkzeug mit hoher Beständigkeit gegen Korrosion und Verschleiß
• Präzision: Schnelle Einstellung über die Stellschraube und selbstspannende Backen für maximalen Halt
• Hohe Effizienz: Garantierte Spannkraft, identisch mit der des Modells 134A aus Gusseisen
• Zuverlässigkeit: Lebenslang garantiertes Werkzeug mit hoher Beständigkeit gegen Korrosion und Verschleiß
• Präzision: Schnelle Einstellung über die Stellschraube und selbstspannende Backen für maximalen Halt
Anwendungen
Ob für Installateure, Mechaniker oder industrielle Instandhaltungstechniker – die Facom 133A ist ein unverzichtbarer Helfer. Sie ermöglicht das mühelose Festziehen und Lösen von Rohren, Verschraubungen und Metallleitungen (Stahl, Kupfer, Messing usw.). Damit ist sie das ideale Werkzeug für Profis, die häufig in der Höhe arbeiten oder auf wechselnden Baustellen im Einsatz sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 937 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 330x88x33 mm |
| Gewicht der Verpackung | 937 g |
| Öffnung | 60 mm |
| Länge | 350 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen