11350400 (WEIC) WEICON Silicon-Spray 400 ml
Zubehör / Ersatzteil für Schmiervorrichtungen Weicon
Siehe technische InformationenReferenzen
Weicon:11350400
Rubix:1153944
EAN:4024596000578
Produktdetails : 11350400 (WEIC) WEICON Silicon-Spray 400 ml
WEICON Silicon-Spray ist ein Gleit- und Trennmittel sowie ein Schutz- und Pflegemittel für Kunststoff, Gummi und Metall. Das Spray sorgt für einen langlebigen Trennfilm und eine gute Oberflächenbeschaffenheit und ist temperaturbeständig bis +250°C (+482°F). Silicon-Spray verhindert das Anhaften von Klebstoffen an Pressen und Führungen, das Anhaften von Gütern an Förderbändern, Rinnen und Gleitbahnen, schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit, pflegt Gummi-, Kunststoff- und Metallteile, schützt Gummiteile vor Verspröden, Anfrieren und Ankleben und lässt Schiebedach- und Sitzschienen und Rollen von Sicherheitsgurten leichtgängig laufen.
WEICON Silicon-Spray 400 ml
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 34039900 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std