Spannschlüssel Facom 113.12TAVSE, Typ: Verstellbarer Schraubenschlüssel | Öffnung: 34 | Länge: 310 mm
113.AVSE - Isolierte Maulschlüssel 1.000 Volt Serie VSE
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:113.12TAVSE
Rubix:3716307
EAN:3148511326534




Technische Zusammenfassung
| Öffnung | 34 |
|---|---|
| Länge | 310 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
Produktdetails : 113.12TAVSE RollMaulschluessel isoliert 1000V 34mm
Dieser isolierte FACOM Verstellschlüssel VSE-Serie wurde speziell entwickelt, um ein sicheres und präzises Anziehen in elektrischen Umgebungen bis zu 1000 Volt zu gewährleisten. Seine hochwertige Isolierung in Kombination mit einer robusten und ergonomischen Konstruktion macht ihn zum idealen Werkzeug für Fachkräfte, die unter anspruchsvollen Bedingungen arbeiten.
Eigenschaften:
Dieser verstellbare Schraubenschlüssel überzeugt durch einen integrierten Fingerschutz, der die Sicherheit bei der Anwendung erhöht und versehentliches Abrutschen verhindert. Die farbcodierte Sicherheitsisolierung ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Identifikation des Werkzeugs und stellt sicher, dass Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Der um 15° abgewinkelte, skalierte Kopf erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen und sorgt für eine präzise Einstellung. Die brünierte Oberfläche bietet einen wirksamen Schutz gegen Verschleiß und Korrosion.
Spezifikationen:
• Griffmaterial: Metall
• Kopf: skaliert und 15° abgewinkelt
• Fingerschutz integriert
• Oberfläche: isoliert
Normen:
• EN 60900: Europäische Norm für isolierte Werkzeuge – gewährleistet eine sichere Verwendung bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom
• ISO 6787: Norm für Maße und mechanische Leistungsanforderungen von verstellbaren Schraubenschlüsseln
Markeninformationen:
Seit 1918 unterstützt Facom Fachleute auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Fabriken und sogar in Fahrzeugen, über Generationen hinweg. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und begleitet Schlüsselbranchen wie Automobilbau, Schienenverkehr, Luftfahrt, Tiefseetechnik, Raumfahrt, Medizintechnik, Hightech, Extremsport und Großprojekte. Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zu einem umfangreichen Sortiment innovativer Werkzeuge hat sich Facom als Referenzmarke für Handwerkzeuge in Europa etabliert. Ihrem ursprünglichen Auftrag treu geblieben, arbeitet das Unternehmen täglich daran, die Leistung von Fachleuten zu steigern und die Qualität ihrer Arbeit zu optimieren.
Eigenschaften:
Dieser verstellbare Schraubenschlüssel überzeugt durch einen integrierten Fingerschutz, der die Sicherheit bei der Anwendung erhöht und versehentliches Abrutschen verhindert. Die farbcodierte Sicherheitsisolierung ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Identifikation des Werkzeugs und stellt sicher, dass Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Der um 15° abgewinkelte, skalierte Kopf erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen und sorgt für eine präzise Einstellung. Die brünierte Oberfläche bietet einen wirksamen Schutz gegen Verschleiß und Korrosion.
Spezifikationen:
• Griffmaterial: Metall
• Kopf: skaliert und 15° abgewinkelt
• Fingerschutz integriert
• Oberfläche: isoliert
Normen:
• EN 60900: Europäische Norm für isolierte Werkzeuge – gewährleistet eine sichere Verwendung bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom
• ISO 6787: Norm für Maße und mechanische Leistungsanforderungen von verstellbaren Schraubenschlüsseln
Markeninformationen:
Seit 1918 unterstützt Facom Fachleute auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Fabriken und sogar in Fahrzeugen, über Generationen hinweg. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und begleitet Schlüsselbranchen wie Automobilbau, Schienenverkehr, Luftfahrt, Tiefseetechnik, Raumfahrt, Medizintechnik, Hightech, Extremsport und Großprojekte. Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zu einem umfangreichen Sortiment innovativer Werkzeuge hat sich Facom als Referenzmarke für Handwerkzeuge in Europa etabliert. Ihrem ursprünglichen Auftrag treu geblieben, arbeitet das Unternehmen täglich daran, die Leistung von Fachleuten zu steigern und die Qualität ihrer Arbeit zu optimieren.
Stärken
• Sichere Isolierung bis 1000 Volt
• Fingerschutz für maximale Sicherheit
• Schnelle Identifikation dank Farbcodierung
• 15° abgewinkelter Kopf für besseren Zugang
• Brünierte Oberfläche mit hoher Verschleißfestigkeit
• Fingerschutz für maximale Sicherheit
• Schnelle Identifikation dank Farbcodierung
• 15° abgewinkelter Kopf für besseren Zugang
• Brünierte Oberfläche mit hoher Verschleißfestigkeit
Anwendungen
Ideal für Arbeiten an elektrischen Anlagen eignet sich dieser verstellbare Schraubenschlüssel besonders für Elektriker, Instandhaltungstechniker und Handwerker, die in spannungsführenden Umgebungen tätig sind. Er ist besonders geeignet für Schraub- und Demontagearbeiten in beengten Bereichen, in denen Sicherheit oberste Priorität hat.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 832 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 312x80x35 mm |
| Gewicht der Verpackung | 832 g |
| Öffnung | 34 |
| Länge | 310 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
| Endbearbeitung | poliert |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage