11.6X16.5X1.5 PRR EPDM 80 Profilring PRR

Dichtring Dichtomatik

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:67186690
Rubix:2542815
Hersteller:67186690
11.6X16.5X1.5 PRR EPDM 80 Profilring PRR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser11,6 mm
Außendurchmesser16,5 mm
Stärke1,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 11.6X16.5X1.5 PRR EPDM 80 Profilring PRR


Asymmetrisch

Stärken

Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei niedrigviskosen Medien Hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum Geringe Verformung aufgrund Profilgeometrie Hohe Extrusionssicherheit Keine Relativbewegung in der Nut bei Druckpulsation

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser11,6 mm
Außendurchmesser16,5 mm
Stärke1,5 mm
Seriedin 3869
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,58 exkl. MwSt.
/ Stück
0,69 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
0,58 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
0,57 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,49 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,34 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,28 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,24 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,23 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,22 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,21 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,20 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std