KCB753 (BAHCO) 1/4 Zoll Bithalter, Kupfer-Beryllium
1/4 Zoll Bithalter, Kupfer-Beryllium
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:KCB753
Rubix:1315186
EAN:7314150204915

Produktdetails : KCB753 (BAHCO) 1/4 Zoll Bithalter, Kupfer-Beryllium
1/4 Zoll Bithalter, Kupfer-Beryllium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Länge | 75 mm |
| Durchmesser | 11 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
