8810200215 Akku-Rasenmäher solo RM 36-18 LTX BL 36 ohne Akku
Rasenmäher, Vertikutierer Metabo
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:601716850
Rubix:3231293
Hersteller:601716850
EAN:4061792204133
Produktdetails : 8810200215 Akku-Rasenmäher solo RM 36-18 LTX BL 36 ohne Akku
Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 36
Mähgut wird optional hinten ausgeworfen, im flexiblen Fangsack gesammelt oder sofort gemulcht
Bürstenloser Motor
Zentrale, einfach bedienbare Schnitthöheneinstellung in 5 Stufen
Randnaher, sauberer Schnitt durch hochwertiges Sichelmesser und integrierte Rasenkämme
Ergonomisches Arbeiten dank höhenverstellbarem Schiebebügel mit gummiertem Griffbereich
Einfaches Manövrieren dank leichtem Kunststoffdeck
Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch Tragegriffe und zweifach klappbaren Schnellspanner-Bügel
• Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
100 % Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse – kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkus
Lieferumfang: Maschine, Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheitsschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Kompakter, wendiger Akku-Rasenmäher zum randnahen Mähen und Mulchen von Grundstücken bis 350 m².
Produkteigenschaften:
• Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
Lieferumfang: Maschine, Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheitsschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Schnittbreite | 36 mm |
|---|---|
| Gewicht | 13,5 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,58 € inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

















