Apex Tool
Filteroptionen
Kategorien
schraubendreher, stiftschlüssel, bits (7)
ratsche, buchsen (1)
1Hersteller
apex tool
(8)
6 Produkt (e) mit 8 Variante (n):
49-A-TX-30 Klinge
- apex tool:49-A-TX-30
- rubix:1513174
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
- Abdruck:torx-profil
- Abdruckgröße:t30
9,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
EX-501-2 Apex Verlängerung
- apex tool:EX-501-2
- rubix:1721284
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
- Länge:54 mm
- Abdruckgröße:7/16 in
- Abdruck:hex / allen
24,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
49-B-TX-30 GETA-Klinge
- apex tool:49-B-TX-30
- rubix:1719359
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
- Abdruck:torx-profil
- Abdruckgröße:t30
8,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
QR-108 Bithalter, Innenvierkanthalter für Bits
- apex tool:QR-108
- rubix:1715705
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
- Länge:38 mm
71,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
16MM15 Steckschlüsseleinsatz 1/2IVKT, SW 16 ISKT, 38,1mm
- apex tool:16MM15
- rubix:3231494
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Antriebsvierkant:1/2 ''
20,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
EX-374 Verlängerung
- apex tool:EX-374
- rubix:3025972
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
- Länge:34 mm
26,60 € exkl. MwSt.
/ Stück





