Zylinder-Flanschschrauben mit Innensechskant, Artikel 88912, 100, galvanisch verzinkt
Länge | 16 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10,9 |
Länge | 16 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10,9 |
Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zolltarifcode | 73181588 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std