863309 Plattform Teleskop M. Klappgeländer H1,07-1,53M Ah3,06-3,53m


Zusammenklappbare Teleskopplattform

Referenzen
spartex:863309
rubix:3049613
ean:3660338179006
863309 Plattform Teleskop M. Klappgeländer H1,07-1,53M Ah3,06-3,53m
Technische Zusammenfassung
Plattformhöhe1,7 m
Anzahl Sprossen6
Gewicht27 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 863309 Plattform Teleskop M. Klappgeländer H1,07-1,53M Ah3,06-3,53m


PIRL-Norm NFP 933353

Ideal für Bauarbeiten im Rohbau, im Ausbau, in der Instandhaltung und Wartung.
Struktur aus Aluminium. Entwickelt für den intensiven Gebrauch auf ebenen Böden und Treppen.
Einfacher Transport und Aufbewahrung dank der Räder und des einziehbaren Körpers.
Sehr hohe Stabilität, mit 2 Stabilisatoren, die das Kippen verhindern,
100% sichere Plattform für den Benutzer mit einem Werkzeuggeländer an der Vorderseite, zwei Zugangsrampen an den Seiten und einer röhrenförmigen Tür an der Rückseite, die wie ein Sicherheitsgurt wirkt.
Hoher Arbeitskomfort: 500x400 mm große Plattform, mit Fußleisten
3 Seiten 100 mm und 80 mm rutschfeste Stufen.
Sehr mobil mit 2 Lenkrollen hinten mit einem Durchmesser von 100 mm.

SICHERHEIT
Starres 360°-Sicherheitsgeländer
Halbautomatische starre Tür
Integrierte Stabilisatoren
Integrierte Fußleisten
Ultra-starke U-Säulen
Automatische Verriegelung der Ebenen

KOMFORT
25 cm Verstellschritt
150 mm große Laufrollen
600x420 mm große Plattform
2 austauschbare Werkzeugablagen, die bis zu 25 kg Last tragen können.
Integrierter Höhenversatz

Stärken

Leicht, kompakt und vielseitig einsetzbar.
Erfüllt alle französischen und europäischen Sicherheitsanforderungen.
Halbautomatisches Geländer.
Abnehmbare Fachböden mit einer Tragfähigkeit von 25 kg, Haken (max. 10 kg).
Intuitives Höhenverstellsystem.

Anwendungen

Diese Teleskopplattform ist ein Produkt, das auf die Bedürfnisse von Fachleuten (alle Berufsgruppen) zugeschnitten ist.
 

Technische Informationen


Attribute
Plattformhöhe1,7 m
Anzahl Sprossen6
Gewicht27 kg
TypTeleskopische Plattform
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.716,56 exkl. MwSt.
/ Stück
2.042,71 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std