SKF Gehäusedichtungen sind die erste Barriere gegen Verschmutzung. Die Vierlippendichtungen ersetzen die früheren Zweilippendichtungen. Die Vierlippendichtungen sind effektiver als die Zweilippendichtungen und erzeugen weniger Reibung, was höhere Wellendrehzahlen ermöglicht. Für stark verschmutzte Umgebungen empfiehlt SKF die Drei-Barrieren-Lösung. Diese kostengünstige Dichtungslösung kann die Lebensdauer des Lagers erheblich verlängern, da die Verunreinigungen drei Barrieren passieren müssen, um das Lager zu erreichen. Bitte beachten Sie bei der Bestellung, dass ein Artikel (Dichtungspaket) zwei Dichtungen (vier Hälften) enthält.
SKF SNL Gehäusedichtungen sind die erste Barriere gegen Verunreinigungen. Die Vierlippendichtungen ersetzen ältere Zweilippendichtungen. Die Vierlippendichtungen sind effektiver als Doppellippenausführungen. Sie erzeugen weniger Reibungsverluste und ermöglichen dadurch höhere Wellendrehzahlen. Für stark verunreinigte Umgebungen empfiehlt SKF die Drei-Barrieren-Lösung. Diese kostengünstige Dichtungslösung kann erheblichen Einfluss auf die Lagerlebensdauer haben, da Verunreinigungen drei Barrieren überwinden müssen, bevor sie in das Lager eindringen können.