181700 Zinkspray Matt 500 ml


ZINKSPRAY, MATT

Referenzen
spartex:181700
rubix:3178545
ean:3660338006104
181700 Zinkspray Matt 500 ml
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen650 ml
FarbeAndere

Produktdetails : 181700 Zinkspray Matt 500 ml


Korrossionsschutz für Metalloberflächen.
Produkt auf Basis von Zinkstaub und hochreinem Zinkoxid.
Länger andauernder Schutz dank des hohen Zinkgehalts.
Vor Gebrauch ggf. mehrere Minuten lang gut schütteln. Beständig bis 300 °C.
Inhalt: 650 ml. Karton mit 12-Spraydosen.

Stärken

Ideal zum Schutz von Flächen in Außenbereichen, die der Witterung ausgesetzt sind
Hervorragende Beständigkeit gegenüber Salznebel

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen650 ml
FarbeAndere
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,70 exkl. MwSt.
/ Stück
12,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage