EJ101H-030N Filterelement


ZFA-Vakuumfilterelement

Referenzen
smc:EJ101H-030N
rubix:890865
EJ101H-030N Filterelement
Technische Zusammenfassung
TypVakuum-Filterelement
Filterfeinheit30 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EJ101H-030N Filterelement


Der modulare Luftfilter der Serie AF ist eine kostengünstige, optisch saubere Lösung für Ihre Filtrationsbedürfnisse. Sein modularer Aufbau ermöglicht den Anschluss an andere SMC-Luftaufbereitungsanlagen.
Filterelement zu ZFA200-F02

Stärken

Hohe Filtrationsgenauigkeit
Herausragende Hitze- und Chemikalienbeständigkeit
Faltentyp hat die dreifache Filtrationsfläche eines Zylinders

Anwendungen

Hydrauliköl;Schmieröl;Heizöl

Technische Informationen


Attribute
TypVakuum-Filterelement
Filterfeinheit30 µm
Temperaturbereich5/60 °C
Zolltarifcode84219990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,82 exkl. MwSt.
/ Stück
11,69 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std