Zählw.Bügelmeßsch.0-25mm
Messumfang | 0/25 mm |
---|---|
Messung | 0/25 mm |
Einteilung | 0,01 mm |
Messumfang | 0/25 mm |
---|---|
Messung | 0/25 mm |
Einteilung | 0,01 mm |
Trommeldurchmesser | 18 mm |
Anzahl Messtasten | 1 |
Gewicht | 224 kg |
Bügeltiefe | 26 mm |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage