WINTER SOFTSHELLJ. WEATHER SW/ANT L PP6196113L


Winter Softshelljacke

Referenzen
kübler:KÜB-1041 7322-9997-L
rubix:1908404
ean:4053813035574
WINTER SOFTSHELLJ. WEATHER SW/ANT L PP6196113L
Technische Zusammenfassung
FarbeSchwarz
GrößeL
HauptmaterialPolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WINTER SOFTSHELLJ. WEATHER SW/ANT L PP6196113L


Warm, winddicht und wasserabweisend
● Material: 96 % Polyester, 4 % Elastan
● Gewicht: 320 g/m²
● Sichtbarer wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn und Windschutzblende
● Abtrennbare Sturmkapuze mit Weitenregulierung und Schirm
● Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf
● Reflex-Elemente
● 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
● Smartphonetasche
● Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Komfort
● Hochschließender Kragen
● Wärmendes weiches Fleece in Innenkragen, Taschen, Rumpf und Schulterbereich
● Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar
● Verlängerter Rücken
● Smartphone Innentasche
● Brustinnentasche mit Reißverschluss für Tablet bis 7" geeignet
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik, Freizeit
schwarz/anthrazit, Größe L

Technische Informationen


Attribute
FarbeSchwarz
GrößeL
HauptmaterialPolyester
Sekundäre FarbeGrau
Werkstoff96 % Polyester / 4 % Spandex
Zolltarifcode62105000000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,50 exkl. MwSt.
/ Stück
144,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std