Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Arbeitsschutz
Persönliche Schutzausrüstung
Körperschutz
Berufsbekleidung
Arbeitsjacke
WISOFTSHELLJACKE 1869-572-110 NABLAU M PP6192015M, 100% PES, 300 g/m²
WISOFTSHELLJACKE 1869-572-110 NABLAU M PP6192015M, 100% PES, 300 g/m²
Winter-Softshelljacke 1869
Referenzen
bp:
1869 572 110 M
rubix:
2695659
ean:
4055301052575
Technische Zusammenfassung
Farbe
Marineblau
Größe
M
Hauptmaterial
Polyester
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : WISOFTSHELLJACKE 1869-572-110 NABLAU M PP6192015M, 100% PES, 300 g/m²
Komplett wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter
● Außenmaterial und Innenfleece: 100 % Polyester
● Membran: 100 % Polyurethan
● Gewicht: 300 g/m²
● Stehkragen
● Abzippbare und weitenregulierbare Kapuze
● 100 % Winddicht
● Wasserdicht
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe
nachtblau, Größe M
Technische Informationen
Attribute
Farbe
Marineblau
Größe
M
Hauptmaterial
Polyester
Grammatur
300
g/m²
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
118,85
€
exkl. MwSt.
/
Stück
141,43
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (5)
PDF erzeugen