Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Nenndurchmesser (metrisch) | 60 mm |
---|---|
Innengewinde | M 60x2 |
Nenndurchmesser (metrisch) | 60 mm |
---|---|
Innengewinde | M 60x2 |
Gewindesteigung | 2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Außendurchmesser | 80 mm |
Schlüsselweite | 60 mm |
Breite | 14 mm |
Gewicht | 0,22 kg |
Serie | KMFE |
Zolltarifcode | 73181639 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std