KMK 5 (SKF) Wellenmutter Gewinde M25x1.5 SKF


Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Referenzen
skf:KMK 5
rubix:32142
hersteller:65968
ean:7316571278209
KMK 5 (SKF) Wellenmutter Gewinde M25x1.5 SKF
Technische Zusammenfassung
Nenndurchmesser (metrisch)25 mm
InnengewindeM 25x1,5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KMK 5 (SKF) Wellenmutter Gewinde M25x1.5 SKF


KMK Wellenmuttern mit integriertem Sicherungselement sind zur Befestigung von Radiallagern in weniger anspruchsvollen Anwendungen vorgesehen. Sie reduzieren die Wellenkosten, da keine Keilnut oder Riegelnut erforderlich ist. Die integrierte Befestigungsschraube vereinfacht den Einbau; separate Befestigungstechnik ist nicht erforderlich. KMK Wellenmuttern haben einen Gewindeeinsatz aus Stahl in ihrer Bohrung. Er fungiert als Druckplatte, wenn eine Befestigungsschraube, die durch die Wellenmutter verläuft, angezogen wird.

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)25 mm
InnengewindeM 25x1,5
Gewindesteigung1,5 mm
WerkstoffStahl
Außendurchmesser38 mm
Schlüsselweite25 mm
Breite9 mm
Gewicht0,03 kg
SerieKMK
Zolltarifcode73181699
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,29 exkl. MwSt.
/ Stück
40,81 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std