HM 3068 (SKF) Wellenmutter mit Trapezgewinde SKF


Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Referenzen
skf:HM 3068
rubix:160575
hersteller:8762
ean:7316577114990
HM 3068 (SKF) Wellenmutter mit Trapezgewinde SKF
Technische Zusammenfassung
Nenndurchmesser (metrisch)340 mm
InnengewindeTr 340x5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM 3068 (SKF) Wellenmutter mit Trapezgewinde SKF


HM Wellenmuttern mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle. An den acht abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit MS Sicherungsbügeln auf der Welle befestigt. HM Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt). Bei Austausch einer Wellenmutter sollte auch der Sicherungsbügel ausgetauscht werden.

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)340 mm
InnengewindeTr 340x5
Gewindesteigung5 mm
WerkstoffStahl
Außendurchmesser400 mm
Schlüsselweite340 mm
Breite45 mm
SerieHM
Zolltarifcode73181639
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
920,24 exkl. MwSt.
/ Stück
1.095,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std