Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
konfigurierbar
Shafts Configurable
W30/H6-CF53 Vollwelle
W30/H6-CF53 Vollwelle
Vollwelle
Referenzen
ina:
W30/H6-CF53
rubix:
27299
hersteller:
0011401240600
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser
30
mm
Länge
6
mm
Werkstoff
Stahl
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : W30/H6-CF53 Vollwelle
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Technische Informationen
Attribute
Außendurchmesser
30
mm
Länge
6
mm
Werkstoff
Stahl
Anfasung
1,5 mm
Toleranz
h6
Beschichtung
Verchromt
Zolltarifcode
84831095
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
8,18
€
exkl. MwSt.
/ 0,1
9,73
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Konfigurieren & Kaufen
PDF erzeugen