Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Gewindestift Stahl
Drahtdurchmesser | 45 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Zink |
Länge | 32 mm |
Drahtdurchmesser | 45 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Zink |
Länge | 32 mm |
Höhe | 34 mm |
Zolltarifcode | 84879090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std