Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(38.364)
Lineartechnik
(1.964)
Antriebstechnik
(130.868)
Dichtungstechnik
(33.365)
Fluidtechnik
(21.756)
Befestigung / Montage
(6.898)
Bearbeitung
(6.840)
Werkzeug / Messtechnik
(5.389)
Wartung / Reparatur
(456)
Arbeitsschutz
(3.958)
Betriebsbedarf
(16.719)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Dichtungstechnik
Dynamische Dichtungen
Rotationsdichtungen
V-Ring
50 VS R (SKF) V-Ring SKF
50 VS R (SKF) V-Ring SKF
V-Ring VS
Referenzen
skf:
50 VS R
rubix:
825357
hersteller:
377635
ean:
7316574264087
Technische Zusammenfassung
Minidurchmesser
50
mm
Werkstoff
NBR
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 50 VS R (SKF) V-Ring SKF
V-Ring SKF
Technische Informationen
Attribute
Minidurchmesser
50
mm
Werkstoff
NBR
Höhe
65
mm
Breite
11
mm
Ausführung
VS
Zolltarifcode
40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
4,08
€
exkl. MwSt.
/
Stück
4,86
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen