Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(66.881)
Lineartechnik
(10.739)
Antriebstechnik
(211.583)
Dichtungstechnik
(35.708)
Fluidtechnik
(84.312)
Befestigung / Montage
(76.754)
Bearbeitung
(33.106)
Werkzeug / Messtechnik
(18.644)
Wartung / Reparatur
(1.548)
Arbeitsschutz
(26.624)
Betriebsbedarf
(17.950)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Dichtungstechnik
Dynamische Dichtungen
Rotationsdichtungen
V-Ring
40 VS R (SKF) V-Ring SKF
40 VS R (SKF) V-Ring SKF
V-Ring VS
Referenzen
skf:
40 VS R
rubix:
825347
hersteller:
377606
ean:
7316574264001
Technische Zusammenfassung
Minidurchmesser
40
mm
Werkstoff
NBR
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 40 VS R (SKF) V-Ring SKF
V-Ring SKF
Technische Informationen
Attribute
Minidurchmesser
40
mm
Werkstoff
NBR
Höhe
55
mm
Breite
11
mm
Ausführung
VS
Zolltarifcode
40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
3,88
€
exkl. MwSt.
/
Stück
4,62
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen