Unterlegscheiben ll
Innendurchmesser | 6,4 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Edelstahl |
Außendurchmesser | 24 mm |
Innendurchmesser | 6,4 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Edelstahl |
Außendurchmesser | 24 mm |
Norm | NFE 25-514 |
Art des Metalls | A2 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std