Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(38.364)
Lineartechnik
(1.964)
Antriebstechnik
(130.868)
Dichtungstechnik
(33.365)
Fluidtechnik
(21.756)
Befestigung / Montage
(6.898)
Bearbeitung
(6.840)
Werkzeug / Messtechnik
(5.389)
Wartung / Reparatur
(456)
Arbeitsschutz
(3.958)
Betriebsbedarf
(16.719)
< Zurück
Rubix Kategorien
Befestigung / Montage
Befestigungsmaterialien
Scheiben
Scheiben, metrisch
Unterlegscheibe
DIN9021 4.3 A2 Scheiben, Außen Drm. 3 x schraube, Produktklasse C
DIN9021 4.3 A2 Scheiben, Außen Drm. 3 x schraube, Produktklasse C
Unterlegscheiben l
Referenzen
spartex:
RONLU4A2DIN
rubix:
3191652
hersteller:
881165
ean:
3660338346392
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
4,3
mm
Material/Verarbeitung
Edelstahl
Außendurchmesser
12
mm
Alle Merkmale ansehen
Technisches Datenblatt
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : DIN9021 4.3 A2 Scheiben, Außen Drm. 3 x schraube, Produktklasse C
Unterlegscheiben l NFE 25-514
L4
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
4,3
mm
Material/Verarbeitung
Edelstahl
Außendurchmesser
12
mm
Norm
DIN 9021
Art des Metalls
A2
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
Varianten ändern (5)