Unterlegscheiben Form A
Innendurchmesser | 31 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Edelstahl |
Außendurchmesser | 56 mm |
Innendurchmesser | 31 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Edelstahl |
Außendurchmesser | 56 mm |
Norm | DIN 125 |
Art des Metalls | A2 |
Stärke | 4 mm |
Festigkeitsklasse | 140HV |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std